https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1421A LH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR D1421A LH
Worm Gear; 3-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
D1421A LH
BDI部件号
162513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/D1421A-LH/p/162513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711133101
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
30
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Left Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
D1421A LH
制造商内部编号
13310
重量/磅
2.4
详细描述
Worm Gear; 3-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Double; No Hardened Teeth
节圆直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.69 英寸 | 42.926 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米