https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GGEARXX-WRM-FB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMVlpOHhNRGN6TVRNME9UYzNNREkzTUM5SlRrUkNMVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gwaENYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNWFlZWYyN2I5NjIyNmI2NDc5MTMyZjA1YTRmZmVhMWEwOGY0NmI0MmJmMWE4NGViMTUzYTQ3ODAzNDFkZWNk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1630A 1-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR D1630A 1-1/4
Worm Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
D1630A 1-1/4
BDI部件号
21592443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/D1630A-1-1-4/p/21592443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
24
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
详细描述
Worm Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
轮毂直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米