https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE1EYzJPREUxTXpnM01ETTJOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5YMUpUUWw5SVFsOU9UVlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyNzc4ZDg4YjFkYmJiZTAzYTViMmI4ZDFkZGVkODhjYzkyOTJhZjQ3MGFmNzAyYWM5NGU0NTEzYWIwYTJiYzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TlM4eE1EYzJPREUxTXpnM01ETTJOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5YMUpUUWw5SVFsOU9UVlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyNzc4ZDg4YjFkYmJiZTAzYTViMmI4ZDFkZGVkODhjYzkyOTJhZjQ3MGFmNzAyYWM5NGU0NTEzYWIwYTJiYzU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GP1036-5/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GP1036-5/16
Worm Gear; 1.667" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Minlon; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
GP1036-5/16
BDI部件号
173155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/GP1036-5-16/p/173155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711541388
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Minlon
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/16 | With Brass Insert
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
GP1036-5/16
制造商内部编号
54138
重量/磅
0.05
详细描述
Worm Gear; 1.667" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Minlon; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
节圆直径
1.667 英寸 | 42.342 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

