https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWVM4eE1EYzJPREkxTmpNMk9EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY4NzE1ZDE3ZDg4Yzg2OGFmOGEyM2I2MjNhYjU1MmEyMTdlZGViYWRkMjg1NWMyY2I5N2IyYjNiYzE4MGY1OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWVM4eE1EYzJPREkxTmpNMk9EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY4NzE1ZDE3ZDg4Yzg2OGFmOGEyM2I2MjNhYjU1MmEyMTdlZGViYWRkMjg1NWMyY2I5N2IyYjNiYzE4MGY1OA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H1116
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR H1116
Worm Only; 1-1/2" Bore; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
制造商部件号
H1116
BDI部件号
162272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/H1116/p/162272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711129784
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
H1116
制造商内部编号
12978
重量/磅
2.58
详细描述
Worm Only; 1-1/2" Bore; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米

