对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HQTH-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsTXk4eE1EYzJPREU1TVRRMU5USTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjUxNDhkOGFlMTBlZGRhYjNlOThmNTE3MzI5ODkyZDk2OWMwZGUyNTA0Nzk3ODI0MzdmZDk2NmRiNTRlZmQ2
162416 蜗杆蜗轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HQTH-1

描述

BOSTON GEAR HQTH-1

Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Quadruple; Hardened Teeth

制造商部件号

HQTH-1

BDI部件号
162416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711130643
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
Not Applicable
压力角
25 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 7/32
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
HQTH-1
制造商内部编号
13064
重量/磅
0.02
详细描述
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Quadruple; Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.688英寸 | 17.475毫米
轮毂直径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
节圆直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新