BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LTHBP
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LTHBP
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 41/64" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
LTHBP
BDI部件号
173159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/LTHBP/p/173159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711541425
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Acetal
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 3/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
LTHBP
制造商内部编号
54142
重量/磅
0.01
详细描述
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 41/64" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轮毂直径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
端面宽
0.641英寸 | 16.281毫米