https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRM-FB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNE15OHhNRFF5T0RnM09EZzBPREF6TUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gwaENYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTQ2Yzg3YzI0MDEwNDNlZTBiMzI5NWRhYTZlN2ZmOWYyYTU1ODExMzIxNDA2OWVkOGU2MzQ0Yjg0Nzk5ZTRm
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W1220D 1/2 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W1220D 1/2 KW 2SS
Worm Gear; 1/2" Bore; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 5/8" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
W1220D 1/2 KW 2SS
BDI部件号
21587827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/W1220D-1-2-KW-2SS/p/21587827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
重量/磅
0.65
详细描述
Worm Gear; 1/2" Bore; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 5/8" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
端面宽
0.625英寸 | 15.875毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米