https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRM-FB-HB-BR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnNVppOHhNRFF5T0RnM09EQXlPRGd6TUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gwaENYMEpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1NWMzY2E2MGM1YzhjNzdjMzE5YTVmZDRhZTlhOWYxZGU2YzdmMjJkYTNiOWFhYjQ2ZjYwMzc5YWM2ZDdhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRM-FB-HB-BR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnNVppOHhNRFF5T0RnM09EQXlPRGd6TUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gwaENYMEpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1NWMzY2E2MGM1YzhjNzdjMzE5YTVmZDRhZTlhOWYxZGU2YzdmMjJkYTNiOWFhYjQ2ZjYwMzc5YWM2ZDdhZA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
WB1630 5/16 1SS SPECIAL
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR WB1630 5/16 1SS SPECIAL
Worm Gear; 5/16" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
WB1630 5/16 1SS SPECIAL
BDI部件号
21445751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/WB1630-5-16-1SS-SPECIAL/p/21445751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
30
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | 1 Set Screw
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
重量/磅
0.28
详细描述
Worm Gear; 5/16" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
端面宽
0.313英寸 | 7.95毫米
孔径
0.3125 英寸 | 7.938 毫米
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米


