https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
WB1650
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR WB1650
Worm Gear; 3-1/8" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
WB1650
BDI部件号
612748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/WB1650/p/612748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950051291
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
50
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Minimum Bore 3/8
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
WB1650
制造商内部编号
WB1650
重量/磅
0.5
详细描述
Worm Gear; 3-1/8" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
节圆直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
轮毂直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.313英寸 | 7.95毫米