LINN GEAR
LINN GEAR
16HS32L-P
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 16HS32L-P
Helical Gear; 2" Pitch Diameter; 16 Transverse DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1.87" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
制造商部件号
16HS32L-P
BDI部件号
591854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/16HS32L-P/p/591854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02182
节距
16 Transverse DP
安装形式
Rough Bore
齿数
32
压力角
14.5
方向
Left Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type B | 45 Degree Helix Angle | 22.63 Normal Pitch | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
16HS32L-P
重量/磅
0.6
详细描述
Helical Gear; 2" Pitch Diameter; 16 Transverse DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1.87" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
轮毂直径
1.87 英寸 | 47.498 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米