LINN GEAR
LINN GEAR
20CG53
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 20CG53
Change Gear; 5/8" Bore; 2.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 53 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
制造商部件号
20CG53
BDI部件号
591477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/20CG53/p/591477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
53
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Change Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | 20CGB Change Gear Bushing Bore 7/16 | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
20CG53
重量/磅
0.56
详细描述
Change Gear; 5/8" Bore; 2.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 53 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.65 英寸 | 67.31 毫米