MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4FS28 X 1-1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4FS28 X 1-1/2
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 7" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-7/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel; Keyway
制造商部件号
4FS28 X 1-1/2
BDI部件号
27444441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/4FS28-X-1-1-2/p/27444441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
名称
Gear
关键字串
Spur
产品明细
Spur Gear
产品规格
1-1/2" Bore; 7" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-7/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel; Keyway
详细描述
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 7" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-7/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel; Keyway