MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5011/S1060
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5011/S1060
Spur Gear; External Tooth; 60 Teeth; 6" Pitch Diamter; 1" Face Width
制造商部件号
5011/S1060
BDI部件号
21445259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/5011-S1060/p/21445259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.95
Product Group - BDI
M02312
名称
Gear
关键字串
Spur
产品明细
Spur Gear
产品规格
External Tooth; 60 Teeth; 6" Pitch Diamter; 1" Face Width
详细描述
Spur Gear; External Tooth; 60 Teeth; 6" Pitch Diamter; 1" Face Width