LINN GEAR
LINN GEAR
8CG80
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 8CG80
Change Gear; 1-3/8" Bore; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
制造商部件号
8CG80
BDI部件号
591939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/8CG80/p/591939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.245
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
80
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Change Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | 8CGB Change Gear Bushing Bore 1-1/8 | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
8CG80
重量/磅
27
详细描述
Change Gear; 1-3/8" Bore; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米