https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-B3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnNU1DOHhNRE16T1RVeU56azRNekV6TkM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmUWpOZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyZjM5NzZkNmUwYzQzOTA4OGYyN2MzMmM0NTg2NzBjMzFiM2RlMWM2NmRiNjI0ZmJmOTQzZDcxOWVjZWU2ODA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C12108 MTO PER DWG 3-7172-014-002
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C12108 MTO PER DWG 3-7172-014-002
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
C12108 MTO PER DWG 3-7172-014-002
BDI部件号
23755103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C12108-MTO-PER-DWG-3-7172-014-002/p/23755103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
108
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米