https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C12108
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C12108
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
C12108
BDI部件号
606788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C12108/p/606788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950057156
重量 / Kilogram
2.884
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
108
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C12108
制造商内部编号
C12108
重量/磅
6.4
详细描述
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米