https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-CHNG-FB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE1pOHhNRE16T1RVeU56VTFOekUxTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRMGhPUjE5R1FsOUlRbDlEU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3ZDYzZGUxOGY0OTY3ODE1YTQ1ZjE5NmQ2MTNmNjA2ZWU4MGUyMGIzMTZjMDRhMjI3YTJiZjNjOWVkZjZkYTc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C12120 X 1-1/4 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C12120 X 1-1/4 KW 2SS
Spur Gear; 1-1/4" Bore; 10" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 120 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
C12120 X 1-1/4 KW 2SS
BDI部件号
24664973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C12120-X-1-1-4-KW-2SS/p/24664973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
120
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-1/4" Bore; 10" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 120 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米