https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-CHNG-FB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE1pOHhNRE16T1RVeU56VTFOekUxTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRMGhPUjE5R1FsOUlRbDlEU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3ZDYzZGUxOGY0OTY3ODE1YTQ1ZjE5NmQ2MTNmNjA2ZWU4MGUyMGIzMTZjMDRhMjI3YTJiZjNjOWVkZjZkYTc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C680 X 2 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C680 X 2 MTO
Spur Gear; 2" Bore; 13.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/16" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
C680 X 2 MTO
BDI部件号
23660545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C680-X-2-MTO/p/23660545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
80
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.188
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 2" Bore; 13.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/16" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
13.333 英寸 | 338.658 毫米