https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C680
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C680
Spur Gear; 13.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/16" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
C680
BDI部件号
606944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C680/p/606944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950055350
重量 / Kilogram
11.71
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
80
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.188
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C680
制造商内部编号
C680
重量/磅
25.8
详细描述
Spur Gear; 13.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/16" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
13.333 英寸 | 338.658 毫米