BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H808 L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR H808 L
Helical Gear; 1/2" Bore; 1" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
制造商部件号
H808 L
BDI部件号
164266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/H808-L/p/164266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711180648
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02182
节距
8 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
8
压力角
14.5
方向
Left Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
H808 L
制造商内部编号
18064
重量/磅
0.2
详细描述
Helical Gear; 1/2" Bore; 1" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米