BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HB618R
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HB618R
Helical Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2-1/4" Hub Diameter; Bronze
制造商部件号
HB618R
BDI部件号
164389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HB618R/p/164389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711183366
重量 / Kilogram
1.044
Product Group - BDI
M02182
节距
6 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
14.5
方向
Right Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Helical Gear
材料
Bronze
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
HB618R
制造商内部编号
18336
重量/磅
2.3
详细描述
Helical Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2-1/4" Hub Diameter; Bronze
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米