https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROGEARXX-SPUR-15030557-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnM1ppOHhNRE00TlRnek1UVXlOalF6TUM5SlRrUkNVazlIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw4eE5UQXpNRFUxTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkYmE0NGE3NWI1MmFlYTZiNWY2YTRjZGZmMDM5NjE4ZmVkNGNhNjI2ZjUwMzU3NWU3YzE2ZjExYjY0M2RiNDU
BROWNING
BROWNING
NCS10H72
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING NCS10H72
Spur Gear; 7.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Bushed; 72 Teeth; 14.5 Pressure Angle; H; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
NCS10H72
BDI部件号
15030557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NCS10H72/p/15030557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Bushed
齿数
72
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
H
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NCS10H72
制造商内部编号
1213982
重量/磅
4.92
详细描述
Spur Gear; 7.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Bushed; 72 Teeth; 14.5 Pressure Angle; H; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
节圆直径
7.2 英寸 | 182.88 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米