https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
ND20 B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR ND20 B
Spur Gear; 1.667" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.32" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
ND20 B
BDI部件号
161059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/ND20-B/p/161059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711097588
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
20
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
ND20 B
制造商内部编号
09758
重量/磅
0.57
详细描述
Spur Gear; 1.667" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.32" Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.32 英寸 | 33.528 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
1.667 英寸 | 42.342 毫米