https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSGEARXX-SPUR-FB-HB-CI-KW-WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoall5OHhNRGN3TnpJNU5UTTNNVEk1TkM5SlRrUkNUMU5IUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlEU1Y5TFYxOVhRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlkNWE5ZGJmNTYyYjNhZjQ4ODkyNzI5MDYzOTJiOWNiYjNmYmYxOWJhMzEwYTVlODMxOTU3NWU2OTgzNWVjNw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NF50 ALTERED 1-3/16 BORE 2SS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NF50 ALTERED 1-3/16 BORE 2SS
Spur Gear; 1-3/16" Bore; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 50 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
NF50 ALTERED 1-3/16 BORE 2SS
BDI部件号
24096346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NF50-ALTERED-1-3-16-BORE-2SS/p/24096346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
50
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
30216030
重量/磅
4.1
详细描述
Spur Gear; 1-3/16" Bore; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 50 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
2.12 英寸 | 53.848 毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米