https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NH11B-3/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NH11B-3/4
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
NH11B-3/4
BDI部件号
169317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NH11B-3-4/p/169317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711460931
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
11
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Enlarged Pitch Diameter with Special Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NH11B-3/4
制造商内部编号
46093
重量/磅
0.6
详细描述
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米