https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NH44
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NH44
Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
NH44
BDI部件号
161363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NH44/p/161363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711103821
重量 / Kilogram
2.949
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
44
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NH44
制造商内部编号
10382
重量/磅
6.5
详细描述
Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米