https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSGEARXX-SPUR-RSB-HB-CI-SPK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhNRGN3TnpJNU16UXdOVEl4TkM5SlRrUkNUMU5IUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmUTBsZlUxQkxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViZjQ5N2MyZDIxM2Q5ZTVhZWYyYTQwMTJkNWRkNjFkYmVmMTI2MTUyMmUzNzM1MDA3ZDg0MWNjZjk4OGRlNmI
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NH60/10390
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NH60/10390
Spur Gear; 1" Bore; 7-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
NH60/10390
BDI部件号
20526611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NH60-10390/p/20526611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02312
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1 Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
8.4
详细描述
Spur Gear; 1" Bore; 7-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米