https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NJ108
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NJ108
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
NJ108
BDI部件号
161395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NJ108/p/161395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711104460
重量 / Kilogram
15.332
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
108
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NJ108
制造商内部编号
10446
重量/磅
33.8
详细描述
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米