https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S1011BS 5/8 KW 1SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S1011BS 5/8 KW 1SS
Spur Gear; 5/8" Bore; 1.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 15/16" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S1011BS 5/8 KW 1SS
BDI部件号
21536797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S1011BS-5-8-KW-1SS/p/21536797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
11
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 5/8" Bore; 1.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 15/16" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
1.2 英寸 | 30.48 毫米