https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S1060 1-1/2 KW/2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S1060 1-1/2 KW/2SS
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 6" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S1060 1-1/2 KW/2SS
BDI部件号
21445598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S1060-1-1-2-KW-2SS/p/21445598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.95
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
60
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.5
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 6" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米