https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S1626BS 3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S1626BS 3/4
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-5/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 26 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-7/16" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
S1626BS 3/4
BDI部件号
611662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S1626BS-3-4/p/611662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950439389
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
26
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S1626BS 3/4
制造商内部编号
S1626BS 3/
重量/磅
0.42
详细描述
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-5/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 26 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-7/16" Hub Diameter; Steel
节圆直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
轮毂直径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米