https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaVppOHhNREk1TXpRMk5UWTBOVEE0Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OGMyYTRiM2RmYWRiMDc3NzkzM2UxNTE5YzAzMDRiYWI2NjUxMzM3YTg5Y2M5YTI2NGZhMjBkNzYzZDY3MTFm
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S2415
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR S2415
Spur Gear; 5/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel
制造商部件号
S2415
BDI部件号
160996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S2415/p/160996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711096321
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S2415
制造商内部编号
09632
重量/磅
0.025
详细描述
Spur Gear; 5/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
节圆直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米