https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S312 X 1-7/16 3/8X3/16 KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S312 X 1-7/16 3/8X3/16 KW
Spur Gear; 1-7/16" Bore; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S312 X 1-7/16 3/8X3/16 KW
BDI部件号
24027869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S312-X-1-7-16-3-8X3-16-KW/p/24027869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
12
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-7/16" Bore; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米