https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJneU1DOHhNRE16T1RVeU5qYzNNRGN4T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ1NjQ1MWI3Mzc1ZTk0N2I1NGM0MWFjYzM4ZmYyNWYxMWRkZjU5ZTYzNTdjOWM4Y2M0OGM3NzQ5ZDdkM2ExMQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S336/MIC 102-1219A
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S336/MIC 102-1219A
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 4-1/8" Max Bore; 6-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S336/MIC 102-1219A
BDI部件号
21516183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S336-MIC-102-1219A/p/21516183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
49.44
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
36
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.125
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 4-1/8" Max Bore; 6-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米
节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
轮毂直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米