https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S520 1-15/16 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S520 1-15/16 KW 2SS
Spur Gear; 1-15/16" Bore; 4" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/8" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
S520 1-15/16 KW 2SS
BDI部件号
21445595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S520-1-15-16-KW-2SS/p/21445595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | B-Hub One Side | With 2 Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
7.5
详细描述
Spur Gear; 1-15/16" Bore; 4" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/8" Hub Diameter; Steel
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
轮毂直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
1.9375 英寸 | 49.213 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米