![SS1272 MTO PER DWG V1904166](/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05DOHhNRE16T1RVeU56RXpNVEUyTmk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjAwOTI5M2MxNDE5NWRlZGYwNjlmNzJmNmZjZDY1NmVjZTUyZDY2ZDNiNGJjNWNlZWFkYTFhOTZmMTY2MGI2)
![SS1272 MTO PER DWG V1904166](/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05DOHhNRE16T1RVeU56RXpNVEUyTmk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjAwOTI5M2MxNDE5NWRlZGYwNjlmNzJmNmZjZDY1NmVjZTUyZDY2ZDNiNGJjNWNlZWFkYTFhOTZmMTY2MGI2)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SS1272 MTO PER DWG V1904166
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SS1272 MTO PER DWG V1904166
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
SS1272 MTO PER DWG V1904166
BDI部件号
24660281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/SS1272-MTO-PER-DWG-V1904166/p/24660281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
72
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.75
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米