https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE55OHhNRE0wTXpnMU56SXlOVGMxT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmUTBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNjQwOTQ3NzkzMTFkZWJmMTUxZTlmNjg0MzdmNWJmZjllNTRkOWI4YTIxYzcwZjAzY2VkOGZlNmQ4NTY5YjQx
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TC880 SPECIAL PER 15-05-0180-M1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TC880 SPECIAL PER 15-05-0180-M1
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
TC880 SPECIAL PER 15-05-0180-M1
BDI部件号
24094492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TC880-SPECIAL-PER-15-05-0180-M1/p/24094492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
80
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.063
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米