https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS1215BS 5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS1215BS 5/8
Spur Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 63/64" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS1215BS 5/8
BDI部件号
612261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS1215BS-5-8/p/612261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950440354
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
15
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS1215BS 5/8
制造商内部编号
TS1215BS 5
重量/磅
0.34
详细描述
Spur Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 63/64" Hub Diameter; Steel
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米