https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-ST-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnNVlpOHhNRE16T1RVeU9UazRNVGs0TWk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5VFZGOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTY0YTEwNWRhNTc3N2IxZGJjNjQ5M2Y0MDA2ZDRiM2E3ZTQwYzNjMjhmN2RkMDYzOGZkNmE3MWI0MzllYjI4
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS372 6050 HUB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS372 6050 HUB
Spur Gear; 24" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Bushed; 72 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 4-1/2" Max Bore; 7" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
TS372 6050 HUB
BDI部件号
21573700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS372-6050-HUB/p/21573700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Bushed
齿数
72
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
6050
衬套孔径范围 - 英寸
3-13/16 To 6
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 24" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Bushed; 72 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 4-1/2" Max Bore; 7" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
24 英寸 | 609.6 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米