![TS550 2IN BORE ALT](/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0)
![TS550 2IN BORE ALT](/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS550 2IN BORE ALT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS550 2IN BORE ALT
Spur Gear; 2" Bore; 10" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; 50 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
TS550 2IN BORE ALT
BDI部件号
21552853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS550-2IN-BORE-ALT/p/21552853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
50
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.813
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 2" Bore; 10" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; 50 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
轮毂直径
4.625 英寸 | 117.475 毫米