https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS816BS 7/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS816BS 7/8
Spur Gear; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-9/16" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS816BS 7/8
BDI部件号
612531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS816BS-7-8/p/612531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441023
重量 / Kilogram
0.617
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
16
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS816BS 7/8
制造商内部编号
TS816BS 7/
重量/磅
1.4
详细描述
Spur Gear; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-9/16" Hub Diameter; Steel
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
轮毂直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米