![TS826](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
![TS826](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS826
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS826
Spur Gear; 3-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS826
BDI部件号
612549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS826/p/612549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950264035
重量 / Kilogram
2.088
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
26
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.75
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 7/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS826
制造商内部编号
TS826
重量/磅
4.6
详细描述
Spur Gear; 3-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米