https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS840H X 1-3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS840H X 1-3/4
Spur Gear; 1-3/4" Bore; 5" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
制造商部件号
TS840H X 1-3/4
BDI部件号
26367812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS840H-X-1-3-4/p/26367812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
40
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.125
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-3/4" Bore; 5" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米