https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YD28
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YD28
Spur Gear; 2.333" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.99" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
YD28
BDI部件号
161159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YD28/p/161159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711099582
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
28
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YD28
制造商内部编号
09958
重量/磅
1.6
详细描述
Spur Gear; 2.333" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.99" Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
2.333 英寸 | 59.258 毫米
轮毂直径
1.99 英寸 | 50.546 毫米