YF15-3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
169399 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

YF15-3/4

描述

BOSTON GEAR YF15-3/4

Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.22" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

YF15-3/4

BDI部件号
169399

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711461754
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
15
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YF15-3/4
制造商内部编号
46175
重量/磅
0.5
详细描述
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.22" Hub Diameter; Steel
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
1.22 英寸 | 30.988 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新