BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YF20-1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YF20-1
Spur Gear; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
YF20-1
BDI部件号
169404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YF20-1/p/169404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711461808
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YF20-1
制造商内部编号
46180
重量/磅
1.1
详细描述
Spur Gear; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Diameter; Steel
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
轮毂直径
1.62 英寸 | 41.148 毫米