https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YH15-3/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YH15-3/4
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.43" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
YH15-3/4
BDI部件号
169413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YH15-3-4/p/169413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711461891
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
15
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YH15-3/4
制造商内部编号
46189
重量/磅
1.25
详细描述
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.43" Hub Diameter; Steel
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
轮毂直径
1.43 英寸 | 36.322 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米