BROWNING
BROWNING
4NSR4X2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4NSR4X2
4 DP Pitch; 2" Face Width; 2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
4NSR4X2
BDI部件号
321934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/4NSR4X2/p/321934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289227952
重量 / Kilogram
21.523
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4 DP Pitch; 2" Face Width; 2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
总厚度
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
节圆背
1.75英寸 | 44.45毫米