BROWNING
BROWNING
4NSR5X 1 1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4NSR5X 1 1/2
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
4NSR5X 1 1/2
BDI部件号
321935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/4NSR5X-1-1-2/p/321935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289297948
重量 / Kilogram
14.21
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
节圆背
1.3英寸 | 33.02毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米