BROWNING
BROWNING
6NSR12X1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6NSR12X1/2
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
6NSR12X1/2
BDI部件号
321943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/6NSR12X1-2/p/321943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289147748
重量 / Kilogram
3.107
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆背
0.417英寸 | 10.592毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米